タップ (26) ダイス (3) 継手 (15) 電線管用コネクタ (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm RS PRO 5日以内出荷
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様 幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン) 当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質 真鍮 呼び径(B) 1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ねじの種類 PF 使用流体 水・空気・油 接続口径D G1/4メネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
六角ニップル CEJN(セイン) 当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質 真鍮 形状 六角ニップル 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用流体 水・空気・油 RoHS指令(10物質対応) 対応
パスカラート PA2132(両端金具F)最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G2" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:70、Y:65 最高使用圧力(MPa) 21 最小曲げ半径(mm) 430 ホース内径(Φmm) 50.8 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 1955 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 84 補強層 4S ホース外径(Φmm) 66 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/4150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:41、Y:36 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 185 ホース内径(Φmm) 25.4 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 515 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 2W ホース外径(Φmm) 36.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/1300 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 140 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 2W ホース外径(Φmm) 29.5 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/950 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 90 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 145 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 19.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/420 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 80 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 17.2 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/360 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 60 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 70 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.6 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/240 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G2" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:70、Y:65 最高使用圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 370 ホース内径(Φmm) 50.8 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 1955 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 56 補強層 4S ホース外径(Φmm) 66 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/4150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1016(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:41、Y:36 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 175 ホース内径(Φmm) 25.4 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 515 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 34 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/890 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 130 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 26.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/610 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 80 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 145 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 19.2 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/390 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 75 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 16.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/340 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 70 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/230 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0732(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G2" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:70、Y:65 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 350 ホース内径(Φmm) 50.8 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 1955 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 2W ホース外径(Φmm) 63.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/2490 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G2" 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:70、Y:65 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 300 ホース内径(Φmm) 50.8 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 1955 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1W ホース外径(Φmm) 60.7 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/1520 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 90 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 140 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 21.3 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/280 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 65 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 60 補強層 4C ホース外径(Φmm) 17.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/210 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 65 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
アメリカ管用平行ねじ用ソリッドダイス D NPSM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 翌日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途 おねじ加工用。 トラスコ品番 217-4234 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.95MB)
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 当日出荷 から 翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途 おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.95MB)
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー 当日出荷 から 4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質 SUS304 形状 六角プラグ ねじ規格 PF RoHS指令(10物質対応) 対応
SRN 304 ロックナット 井筒製作所 当日出荷
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格 PF RoHS指令(10物質対応) 対応
S6PF 304 六角P 井筒製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PF RoHS指令(10物質対応) 対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8) ねじ規格 PF×PT RoHS指令(10物質対応) 対応
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所 当日出荷 から 9日以内出荷
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格 PF RoHS指令(10物質対応) 対応
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格 PT×PF RoHS指令(10物質対応) 対応
レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 9.5 外径(Φmm) 16 補強層 1W/B 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 55 概略質量(g/m) 320 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体 一般作動油 流体温度範囲(℃) -40~100 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 規格 【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個) 96 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 22
レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 6.3 外径(Φmm) 13.2 補強層 1W/B 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 45 概略質量(g/m) 220 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体 一般作動油 流体温度範囲(℃) -40~100 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 規格 【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個) 76 寸法X(mm) 17 寸法Y(mm) 19
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 翌日出荷 から 3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 32.3 補強層 1W/B 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 120 概略質量(g/m) 600 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体 一般作動油 流体温度範囲(℃) -40~100 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 規格 【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個) 505 寸法X(mm) 36 寸法Y(mm) 41
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 翌日出荷 から 3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 19 外径(Φmm) 25.7 補強層 1W/B 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 100 概略質量(g/m) 450 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体 一般作動油 流体温度範囲(℃) -40~100 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 規格 【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個) 334 寸法X(mm) 30 寸法Y(mm) 36