トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り
材質ABS、POM
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
呼び径(mm)13
仕様逆止弁付、節水コマ付
ハンドル形状カギ式
カップリング対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
節水率最大50%。節水しながら増圧効果。落下防止のリング付き。力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ。手元で止水、通水できるボタン付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペット
セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304
色ホワイト
質量(g)164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
1台
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
材質ABSステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.3
アズワン品番64-5149-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.11MB)
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター2個
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター4個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-58
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
広域シャワー&ストレート
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
色ブルー
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター5個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-57
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード