83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しめしめ45用スペアベルト(緑)です。
用途しめしめ45用スペアベルト(緑) トラスコ品番815-7656 材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)15m×2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

KYM機械商事ハンディ式バンド結束機
エコ商品
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W) 制御方式ボタン+デジタルディスプレイ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧110V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.5~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力100V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷

14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 動画あり
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)2 結束秒数(秒)0.8 質量(kg)1.45(バッテリー含む) 充電時間(時間)2 付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5 制御方式ボタン+タッチスクリーン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.4~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力110V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能) 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
419,800 税込461,780
22日以内出荷

トラスコ品番213-0025 1袋入数(個)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
711 税込782
当日出荷

1巻(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。 セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ 材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要ベルトのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仁礼工業しめしめ33用スペアベルト
エコ商品
しめしめ33用スペアベルト(白)です。
用途しめしめ33用スペアベルト(白) トラスコ品番815-7685 材質66ナイロン ベルト色 入数(個)2(23mX2個です。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仁礼工業しめしめ45 スペアベルト
エコ商品
大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
用途しめしめ45用業務用ベルト(赤) トラスコ品番864-1649 材質66ナイロン ベルト色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仁礼工業しめしめ45
エコ商品
フリーサイズに結束出来、無駄も出ない。増し締め機能付きで作業効率アップします。
用途ケーブルの結束に。パイプの束ねに。小包等の梱包作業に 付属品本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様 トラスコ品番815-7680 材質本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番794-5965 質量(g)28 適合ベルト幅(mm)25 縦(mm)28 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ユタカメイク金具 Bバックル A30×L65 ブラック
エコ商品
トラスコ品番113-2260 質量(g)24 適合ベルト幅(mm)30 縦(mm)30 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

ユタカメイク金具 Aバックル A20×L54 ホワイト
エコ商品
トラスコ品番113-2265 質量(g)11 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)20 横(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

トラスコ品番829-1145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200本×10袋)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

トラスコ品番794-5973 質量(g)30 適合ベルト幅(mm)30 縦(mm)34 横(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

トラスコ品番829-1146 長さ(mm)190 幅(mm)4.3 厚さ(mm)1.4 ナチュラル 質量(g)42 最大結束径(Φmm)54 引張強度(N)217 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイク金具 板送り 20mm用
エコ商品
トラスコ品番828-0778 シルバー 質量(g)9 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)25 横(mm)17 最大使用荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

トラスコ品番828-0780 質量(g)16 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 100mm 50入
エコ商品
トラスコ品番829-1140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷

トラスコ品番850-3962 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ユタカメイク結束タイ タイエース 10cm×150本
エコ商品
トラスコ品番113-0751 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
319 税込351
4日以内出荷

ユタカメイク結束タイ タイエース 10cm×100本 金
エコ商品
トラスコ品番850-3963 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 80mm 30入
エコ商品
トラスコ品番829-1142 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 280mm 5入
エコ商品
トラスコ品番829-1143 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番754-0540 セット内容ナスカン1、FDカン1 質量(g)21 適合ベルト幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

トラスコ品番754-0566 質量(g)12 適合ベルト幅(mm)30 縦(mm)38 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 380mm 5入
エコ商品
トラスコ品番829-1144 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番828-0795 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ひも】4~5
1個
99 税込109
当日出荷

トラスコ品番754-0558 質量(g)11 適合ベルト幅(mm)25 縦(mm)32 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷

トラスコ品番754-0574 質量(g)15 適合ベルト幅(mm)38 縦(mm)48 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

トラスコ品番113-0787 質量(g)550 包装形態ボビン巻 アズワン品番64-4655-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

ユタカメイク結束タイ タイエース 15cm×100本
エコ商品
トラスコ品番494-8777 グリーン 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
269 税込296
当日出荷

ユタカメイク結束タイ タイエース 10cm×100本 銀
エコ商品
トラスコ品番780-5446 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 140mm 40入
エコ商品
トラスコ品番829-1141 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番828-0783 形状 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ひも】2~4
1個
139 税込153
当日出荷