28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンHC-T文字筆
RoHS
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
幅(mm)37 高さ(mm)260 奥行(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100% RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。 刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100% RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シヤチハタFirstArt 布用トート
RoHS
仕様布用 トートバッグ 寸法(mm)(トートバック)260×110×360/(持ち手)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シヤチハタFirstArt 布用スタイ
RoHS
仕様布用 スタイ 寸法(mm)(スタイ)210×295 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シヤチハタPALM COLORS 布用
RoHS
仕様布用 寸法(mm)95.8×100.2×21.5 質量(g)約71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛材豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
RoHS
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5 耐荷重N(kgf)588.4(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
幅(mm)37 奥行(mm)13 毛材PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付 適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。細筆は、繊細な細かい描写などに適しています。
サイズ(号)5/0 材質(柄部) セット数10本組 材質(毛)PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 主な用途紙、木、布、石 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消
1個(45mL)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。又、小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。
材質(柄部) セット数10本組 材質(毛)PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 厚さ(mm)8 ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 主な用途紙、木、布、石 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消
1個(45mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプカートリッジ 材質再生PE 寸法(mm)Φ13×123 質量(g)9 繰り返し・詰め替え対応
1本
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 トラスコ品番369-8535 材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング) 厚さ(mm)8 ねじM4・段穴 吸着力(N)49 外径(Φmm)45 適合ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)78.4 外径(Φmm)45 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC40-NB 充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質PC、ABS、強化ガラス 質量(g)818(本体のみ) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188 発光色昼白色 光源LEDチップ×2個 角度調整範囲180° 色温度(K)5000 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH フック 充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4-5 使用場所屋内 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65(生活防水) 調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°)60/120混合光
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 所要圧縮機(kw)0.1~0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー 寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500 質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920 LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
174,900 税込192,390
7日以内出荷