用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
形状アダプタ(ガスケットシール)
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類M
接続ねじM5×0.8
材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき
使用流体空気・水
使用圧力範囲-100KPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
24日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類M
接続ねじM6×1.0
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルエルボユニオン
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ