17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン式 12 mm 及び 1 つの G 3/8 オス分岐接続を備えています。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar アウトレットねじサイズ G3/8 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 3/8 オスメーカーシリーズ = 55000ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン 4 mm 及び 1 つの G 1/8 オス分岐接続があります。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじサイズは G1/8 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オスメーカーシリーズ = 55000最高使用圧力 = 20バール℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン式 4 mm 及び 1 つの G 1/4 オス分岐接続を備えています。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじのサイズは G1/4 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスメーカーシリーズ = 55000ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRORS PRO 屋外用蛇口
エコ商品
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS PRORS PRO 屋外用蛇口
エコ商品
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 15mmねじ接続 = 1 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 1インチねじ規格 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1袋(4個)ほか
859 税込945
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)65点・オートメカニックセット 3/8
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)5.2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容ヘックスソケット(全長60mm):5、6、8、10、12、14、17ラチェットハンドル250mmエキステンションバー50mm、75mm、150mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmL型ハンドル260mmクロスバー250mmユニバーサルジョイントソケットアダプター6、312角ソケット:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、3212角ディープソ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数56 差込角(inch)1/4、1/2 差込角(mm)6.3、12.7 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数37 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4
エコ商品
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数49 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)47点・コンパクトセット 3/8
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)4.2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷