6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトライン 本体 シヤチハタ 動画あり
シヤチハタボルトライン 本体
RoHS
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!。M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ。簡単操作でキレイな印字。ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップ。ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)。安全性の高いインキを採用。人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントマーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。 質量(g)330 容量(L)0.3 乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬) 塗布面積(m2)1.1~1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング 仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。) トラスコ品番815-1786 寸法(mm)82×180×870 質量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 日本緑十字社品番264005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷