こんなお得な商品も!

ブーツバンドカシメツール
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。
2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO
全長(mm)270
爪幅(mm)12.5
開き幅(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)176
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブーツバンドクランププライヤー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A276 316
寸法L(mm)-
呼び径(mm)6
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付
全長(mm)10
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)184
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)152
適合フランジ厚(mm)9~24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法L(mm)12.7
呼び径(mm)6
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ
対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)
材質プラスチック、ステンレススチール
保証期間3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
取付ねじ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)152
適合フランジ厚(mm)9~24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ
材質シリコン
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬さ(タイプA)57
伸度(%)445
引張強度(MPa)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)38.2
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。
左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
形状ハーフユニオン
材質(本体)C1220B-O
温度範囲(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ニューV-Lok継手
寸法A【接続A】(A呼称)6A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B
材質(本体)C3604B
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B
材質(本体)C3771B
温度(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.64MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)【接続A】7.93【接続B】7.93【接続C】7.93
材質(本体)ASTM A182 F316
寸法L(mm)59.6
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ