383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)編み込み台
コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】。設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!。※今後様々なオプション品を展開予定です。【2種類のラインホールドプレート】。ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。【4軸プレートホルダー設計】。前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。【テンションアジャスター】。編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)。特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎。【作業効率を考えた高さと自重】。ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
形態小物アクセサリー
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ 動画あり
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 動画あり
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
1本
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

協和ハーモネット編組チューブ
エコ商品
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護 長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水 関連資料FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチングレザーを使用したスポーティーなデザイン
用途編み込みタイプの本革ハンドルカバー レッド 材質天然皮革 サイズS ハンドル径(Φmm)365~379
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(2000個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性の良い天然素材メイズ(トウモロコシの皮)を編みあげたクーファンです。もこもことした見た目で可愛いらしく、柔らかくて通気性の良い素材は、赤ちゃんをやさしく包み込みます。産院から退院する時や検診に行く時、里帰りする時や外気浴する時の外出の際に重宝します。クーファンとして使用した後は収納バスケットとしてお使いいただけます。
材質メイズ、蒲草 持ち手45cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×45×26 アズワン品番69-5790-78
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。 足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。 バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。 安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。
材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) ヒール(cm)5.5 ストーム(cm)2
1足
6,346 税込6,981
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)ザイト PE編み込み糸2
ズレにくさアップ!!PE編込み糸がリニューアル、非常にコンパクトに編込みが仕上がるPE編込み糸です。プールジックにも最適。
形態ライン
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。 編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。 籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。 収納力のある大型カゴ。
(本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1810 容量(L)約22 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約225×335 底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。 編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。 籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。 収納力のある大型カゴ。
付属品取付金具
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首や肩の負担になりにくい軽量チェーンを使用/レザーを編み込んだ大人なデザイン
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース両端にSUS316サニタリー継手を圧着した、シリコンホースです。シリコーンの中間層にNTS構造のブレード(耐熱性強力合成繊維)を編みこみ、継手付近での糸抜けやバーストがなくなり、ホースの伸び及び膨れも制御しています。
材質シリコン
1本
85,980 税込94,578
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
特価
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
スモーキーブラック 質量(g)約38(パッケージ込み) 規格最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約115×15×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
スモーキーブラック 規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応) ケーブル種類やわらか 適合用途急速充電/データ転送
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
エアリーホワイト 質量(g)約38(パッケージ込み) 規格最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約115×15×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1個
998 税込1,098
6日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
カーキ 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
エアリーホワイト 規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応) ケーブル種類やわらか 適合用途急速充電/データ転送
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
ミルクコーヒー 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

編み込みを再現した特徴的なデザインで、汗や水に強く装着感の良いのApple Watch用シリコンバンドです。
用途編み込みを再現した特徴的なデザインのApple Watch用シリコンバンドです。 。柔らかく装着感の良いシリコン製です。 。汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。 。ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。 。バンド裏側は肌への接触部分を最小限に抑える形状にすることで、装着感の高さと蒸れにくさを両立しています。 。バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。 。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容バンド×1 材質シリコン 対応機種Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] バンド長(mm)150~205 ※装着可能な手首のサイズ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
カーキ 本体質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
ミルクコーヒー 本体質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL規格 難燃性グレード 関連資料FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
1巻(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)