カテゴリ

  • 建築金物(38)
  • 機構部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)

「美和ロック u9シリンダー」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
欠品中
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
U9シリンダーセット(補助錠のみ) 新日軽(LIXIL)U9シリンダーセット(補助錠のみ)新日軽(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本グレー系対応商品コンポーレ2000DX
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック(72件のレビュー)
549税込604
1個(12mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST美和ロック
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 美和ロックインテグラル錠 玄関 淀川製鋼美和ロック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平備考U9シリンダー適合扉厚(mm)33~46バックセット60mmビスピッチ(mm)110
シリンダー(U9 2個同一) 美和ロックシリンダー(U9 2個同一)美和ロック
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
本数キー:6本
MIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST 美和ロックMIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST美和ロック
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST美和ロック
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。
グリーン購入法適合
MIWA U9 145HMD-1.KB DT25~28 ST 美和ロックMIWA U9 145HMD-1.KB DT25~28 ST美和ロック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
145HM型の交換用D型外側握玉のみ U9シリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9 DA-1 64×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 DA-1 64×33~41 ST美和ロック
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
彫込式本締錠。U9シリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A 美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A美和ロック
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
MIWA U9 DA-1 51×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 DA-1 51×33~41 ST美和ロック
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
彫込式本締錠。U9シリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9WCYTE0ST (MCY-424) 美和ロックMIWA U9WCYTE0ST (MCY-424)美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9グリーン購入法適合
MIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST 美和ロックMIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST美和ロック
7,098税込7,808
1セット
5日以内出荷
HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターン
シリンダーU9適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9WCYTE22ST (MCY-434) 美和ロックMIWA U9WCYTE22ST (MCY-434)美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9グリーン購入法適合
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L 美和ロックMIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L美和ロック
8,798税込9,678
1組(2個組)
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L 美和ロックMIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L美和ロック
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA U9 ND2R-ATBL.CY DT35~42 ST 美和ロックMIWA U9 ND2R-ATBL.CY DT35~42 ST美和ロック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
シリンダーU9適合扉厚(mm)35~42グリーン購入法適合