56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス 特性耐熱、耐候
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ 焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。 炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 耐熱温度(℃)250 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険物の類別非危険物 特性耐熱
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。 線幅(mm)1~1.5 入数(本)10
1本(10本)
9,160 税込10,076
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。 材質顔料 インク色
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強着スタンプ台タート<金属用> シヤチハタ 動画あり
金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)
成分油性染料インキ シリーズTAT インク色 対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3N グリーン購入法適合
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 寸法(mm)10×117 仕様(適合温度範囲℃)107~593 質量(g)9.1 材質顔料
1本
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 黒、シルバー 耐熱温度(℃)450 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量460mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク色3色組(黒・赤・青) インク油性インク ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

インク色 赤。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル 線幅(mm)2→4 インク色 入数1 線の太さ中字
1個
799 税込879
5日以内出荷

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク 軸径(Φmm)15 全長(mm)140 容量(mL)8.7 タイプシングル 線幅(mm)1.0~2.0 有効距離(m)筆記:約500~600 入数12 関連資料(0.76MB) 商品タイプ使い切り本体
1箱(8.7mL×12本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細字 シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています アズワン品番68-1867-10
1セット
4,400 税込4,840
翌日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-14
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-11
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)12 タイプシングル 線幅(mm)0.8~1.2 替芯PXAS-210 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2 商品タイプ使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)40.8 タイプシングル 線幅(mm)8 替芯PCXR-8 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1 商品タイプ使い切り本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

テクノマークインクFJ900
速乾性で、コート紙・ポリ袋・缶などの非浸透性物質に最適です。インクは耐水性で、乾燥後は水に濡れても落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1918
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク油性インク
1組(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
シートサイズ(mm)210×297 入数500シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
1パック(500枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェル間のコンタミを防止します。 耐薬品性、耐熱性にすぐれています。 インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2 本体寸法(mm)26×76 仕様●フロスト面積(mm):26×15
1箱
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維 タイプシングル 種類【芯】丸 線幅(mm)【筆記】2.2~2.8 替芯PXAS-200 入数1 油性 or 水性油性 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンナップサンナップホワイト ボウル
エコ商品
厚紙にPPラミネートを施し耐水、耐油、耐熱性に優れたペーパーボウルです。パッケージフィルムにはバイオマスインキを使用しています。
用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。 材質厚紙/PPラミネート ホワイト 関連資料(0.51MB) 商品タイプボール FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
1袋(7枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンナップサンナップホワイト プレート
エコ商品
厚紙にPPラミネートを施し耐水、耐油、耐熱性に優れたペーパープレートです。パッケージフィルムにはバイオマスインキを使用しています。
用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。 材質厚紙/PPラミネート ホワイト 関連資料(0.51MB) 商品タイププレート FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
1袋(8枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インク色 黒。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル 線幅(mm)2→4 インク色 入数1 線の太さ中字
1個
799 税込879
5日以内出荷

インク色 白。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル 線幅(mm)2→4 インク色 入数1 線の太さ中字
1個
799 税込879
5日以内出荷

樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ 使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1本(500mL)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色 青。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル 線幅(mm)2→4 インク色 入数1 線の太さ中字
1個
799 税込879
5日以内出荷

インク色 オレンジ。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル 線幅(mm)2→4 インク色オレンジ 入数1 線の太さ中字
1個
799 税込879
5日以内出荷