20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

TXK 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2 強度(kg)250/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,142 税込5,656
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QUK 【オーダー】石英ガラス 角型 ノーブランド カスタマイズ可
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5 強度(kg)500/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,242 税込16,766
4日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEK 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5 強度(kg)1000/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)700 最高使用温度(℃)850 耐衝撃性700~820℃ 曲げ応力値(MPa)100 熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,485 税込7,134
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工) 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 外径公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1.0 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数2 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数1 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)