材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
タイプHTVP
使用流体排水
形状ソケット
タイプHTDV
種類塩ビ管用継手
使用流体高温排水
トラスコ品番850-6224
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)142
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状バルブソケット
タイプHTDV
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
型番77906
アズワン品番64-5114-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHTDV
寸法Z(mm)3
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
トラスコ品番850-6228
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)195
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
トラスコ品番850-6233
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)493
アズワン品番64-5053-12
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
トラスコ品番850-6232
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)298
アズワン品番64-5053-11
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
トラスコ品番850-6213
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(kg)2
アズワン品番64-5053-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番850-6529
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
トラスコ品番850-6221
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)83
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番850-6217
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)77
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番850-6211
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(kg)3
アズワン品番64-5053-08
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
トラスコ品番850-6212
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(kg)1
アズワン品番64-5053-09
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
トラスコ品番850-6231
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)155
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番850-6225
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)130
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
トラスコ品番850-6229
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)105
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
トラスコ品番850-6230
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)154
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番850-6215
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)49
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
トラスコ品番850-6226
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)116
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ