212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)耐熱樹脂取手
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器 材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス 耐熱温度(℃)180 荷重たわみ温度(℃)204 タキゲンコード04584
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃)max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
用途IH調理器対応 サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ツマミ:フェノール樹脂、ワイドターナー:66ナイロン(耐熱210℃) 寸法(mm)約385×210×85/深さ:約47 質量(g)510 表面処理内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工 底面の厚さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製取手
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

サイズ(cm)8×18 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 全長(mm)345 寸法(幅W×高さH)(mm)85×65 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

今までにないビッグサイズのフライパン。 キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。 金属ヘラが使えます。 オール熱源対応。 大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(kg)1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115 深さ(mm)約66 表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。 金属ヘラも使える強力コーティング。
サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 適合ガス火専用 全長(mm)480 質量(g)559 寸法(幅W×高さH)(mm)290×120 深さ(mm)約71 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度) 表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン。取っ手部分に66ナイロンを使用していますので、耐熱性に 優れています。フッ素樹脂加工を施してありますので、こびりつきにくく サッと手軽にご使用いただけます。
直径(Φmm)120 種別1連 材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス タイプ穴なし 外径×高さH(Φmm×mm)120×330 TKG品番9-0433-0101 TKG品番(2017)6-0389-0101
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっ素含有で油汚れもサッとひと拭き。
材質本体・ふた・受け皿:鉄(シリコーン樹脂塗装フッ素樹脂含有)、こし部・ワク部/鉄(シリコーン樹脂塗装フッ素樹脂含有)、アミ部/ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×175
1個
799 税込879
当日出荷

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)334 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×55 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1枚
929 税込1,022
当日出荷

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れています。 ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度) 底面の厚さ(mm)3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ(cm)10×16 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 全長(mm)305 寸法(幅W×高さH)(mm)105×55 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。IH対応
サイズ(cm)32 材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度) 寸法(mm)484×333×97 表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。材質:ポリプロピレン樹脂耐熱温度:100℃。洗浄機対応
用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に 材質ポリプロピレン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×102 仕切内寸法(mm)110×255 TKG品番9-0185-1001 TKG品番(2017)6-0174-1001
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷