装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードあり
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25
トラスコ品番157-7051
材質ポリウレタン
色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
コード長さ(mm)660
コードあり
1個(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
高音域で高い遮音性を実現します。
用途騒音が発生する場所での作業時に。
色黄
コードあり
ケースなし
仕様釣鐘型
トラスコ品番167-0523
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードなし
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色イエロー
コードあり
材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
トラスコ品番836-6710
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
¥269
税込¥296
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値20dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0621
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色イエロー
コードあり
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6703
質量(g)0.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
¥90
税込¥99
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値21dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0620
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)9
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
交換用プラグです。経済的で衛生的です。
用途各種製造現場騒音作業現場
規格EN352適合品
コード無(交換用)
トラスコ品番823-0622
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)2
1袋(5組)
¥499
税込¥549
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4798
色イエロー
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.8
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)ネオン・イエロー
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-25 dB average damping, industrial filter
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード