素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。
グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。
トラスコ品番439-0599
適合機種無
材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値25(dB)
ケース無
1組
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード