8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イエロー コードなし 材質本体:ポリウレタン、ケース:PP ケースあり 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×25 TKG品番9-1523-1601 TKG品番(2017)6-1364-0801
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ) 材質熱可塑性エラストマー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6 オレンジ コードなし ケースあり
1組(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗って再利用できます。
コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
485 税込534
翌日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)コンボ耳栓”デュオ”
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。 材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン 幅(mm)5.5 ミリタリー サイズM 高さ(mm)2.3 奥行(mm)1.8 コード
1組
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード トラスコ品番206-5203 材質ポリウレタン サイズS、M、L、フリー コード無(取付可能) ケース充電機能付ケース SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷