ノーズピースを鼻孔に当てバルーンを膨らませると耳管が開き、中耳内圧と外気圧が等しくなります。中耳内に水が溜まる滲出性中耳炎や、耳の中に不快感がある方に適しています。
仕様(バルーン使用回数)20回/個(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ABIGOM
医薬品医療機器等法一般医療機器
鼻・耳腔内における送気や吸引に。
材質(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000009
医薬品医療機器等法一般医療機器
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
適合品番NE-C28、NE-C30
アズワン品番8-8017-11
松吉医科器械コード23-2310-10
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)
仕様二連球22cm
チューブ内径(Φmm)4×8
チューブ長さ(mm)380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質天然ゴム
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質ステンレス(SUS304)・CP接合
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード