カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。ツーインワンチューブのバイノーラルで軽量でありながら高性能モデル。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途軽量化したADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様の聴診器
材質(チェストピース)合金
質量(g)158
タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
全長(cm)69
対象成人用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)800
質量(g)81
チューブ径(Φmm)8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0014
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)770
質量(g)80
径(Φmm)(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
色グレー
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ
全長770mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
104gの軽量タイプ。血圧測定に便利なシングルチェストピース。光沢のある合金製チェストピース。スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質【チェストピース】合金
質量(g)104
タイプ【イヤーチップ】スナップオン
全長(cm)76
ダイアフラム径(Φmm)47
保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法一般医療機器
心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
仕様【チェストピース】片面のみ使用可能
寸法(Φmm)46
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュな聴診器用ネームタグです。取り付け可能機種:フレアーフォネットNo.137Ⅲ、フレアーフォネットNo.137P、フレアーフォネットライトNo.125Ⅱ、ナーシングフォネットNo.116Ⅲ、No.126Ⅲ、ティーエスフォネットNo.132、ダブル聴診器No.151Ⅱ、ダブル聴診器No.160Ⅱ、シングル聴診器No.110・No.120内バネ式
セット内容ネームタグ本体、ネームタグ用シール、セット方法説明書
材質樹脂
音質にこだわるステンレス製シングルヘッド聴診器。
特殊なデザインのステンレス製チェストピースは手にフィットし、ほどよい重量感がります。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。
タイプシングル
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)700
質量(g)200
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0002
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいエコノミーモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約800
質量(g)約91
寸法(Φmm)振動板:43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様シングル内バネ式
付属品ネームタグ×1個
材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC
全長770mm
質量(g)約70
タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。★振動板・リングがセットされた交換用チェストピースです。★シングルヘッドタイプは振動板面のみです。ダブルヘッドタイプは振動板面とベル面を備えています。
材質アルミニウム
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約770
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130
医薬品医療機器等法一般医療機器
●スタンダードモデル●外バネ式聴診器●血圧測定にお勧めのシングルタイプ
材質チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)
全長約78cm
直径(Φmm)振動板面/47
質量(g)約90
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。
厚めの専用シングル・チューブを使用しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。
3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。
快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診
対象成人用・小児用兼用
付属品ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種
材質チェストピース/ステンレス
全長(mm)約690
質量(g)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218
ダイヤフラム径(Φmm)成人用/約45、小児用/約35
医薬品医療機器等法一般医療機器
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル
材質(チェストピース)強化プラスチック
質量(g)85
タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
全長(cm)76
対象小児用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)37
医薬品医療機器等法一般医療機器
ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用シングルモデル
材質(チェストピース)合金
質量(g)108
タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
全長(cm)76
対象小児用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)37
医薬品医療機器等法一般医療機器
ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース。押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。音響特性の優れたツーインワンチューブを使用。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途ADスコープ最上位器種 ADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器
材質(チェストピース)ステンレス
質量(g)203
タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
全長(cm)69
対象成人用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
●シングルヘッド用●チェストピース本体・振動板・リングのセット●No.110シングル聴診器 外バネ、内バネ共用
クラシックII S.E.クラシックII(小児用新生児用)セレクト。
用途リットマン聴診器クラシックII S.E.,クラシックII(小児用、新生児用),セレクト用のバイノーラル
仕様全長71cm用シングル・チューブ カリビアンブルー
対象機種2206、2119、2124、2291
全長71cm用
対象ライン:クラシックII S.E.,クラシックII(小児用、新生児用),セレクト
アズワン品番61-0496-71
チューブ色カリビアンブルー
1箱(1個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ロングセラーのシングルタイプ聴診器。ロープライスながら確かな性能をもち長く愛され続けるシングル聴診器です。内バネ式です。耳管には、チェストピースやチューブカラーと合わせたアルマイトメッキが施されています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110011
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
次へ