20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クスコーと併用することで膣壁が入り込むのを防ぎ、視野を確保します。
材質ステンレス(SUS420) アズワン品番7-3499-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650M103 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 測定範囲0~200mmHg 質量(g)185 電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750 本体サイズ(mm)65×175×350 アズワン品番0-9048-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm)760 質量(g)92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL)65(ゴム球) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

体液を吸収し、漏出を防止します。
成分高分子ポリマー
1箱ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源を通すファイバーが組み込まれています。品番:59000、59001、59004はスモークチューブ(吸引管)付は、焼灼処置などで発生した煙を逃し、視野の確保に有効です。 品番:590XSはコードレスLEDイルミネーションシステムはハンドル部分が握りやすく、患部を安定して照らすことができます。
仕様未滅菌 材質アクリル樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000025 オートクレーブの可否不可・EOG滅菌可 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本×4袋)ほか
31,980 税込35,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ京大式産科ジモン膣鏡
材質ステンレス 寸法(mm)弁幅46×弁の長さ147×柄の長さ169 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375012 松吉医科器械コード24-4197-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL)100 タイプディスク型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード20-2731-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質真鍮・洋白(クロームメッキ) 内径(Φmm)(弁)75×65 寸法(幅W×長さL)(mm)(弁)45×106 アズワン品番8-9671-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002 松吉医科器械コード24-3293-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(1本×40袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純粋な精製水を使用した使いきりビデ。ノズルがボトル内に内蔵され、精製水で濡れているので挿入がとてもスムーズ、しかも衛生的。「医療機器」
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ01769000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
279 税込307
9日以内出荷

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード20-2730-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷