壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。
幅(mm)336
高さ(mm)437
奥行(mm)181
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
ホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)一次側:1
ホース外径(Φmm)14
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。
金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色ホース:グリーン
高さ(mm)290
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:1
色(本体)グレー
エアホース仕様導電性
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)397
高さ(mm)440
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)195
最高使用圧力(MPa)1.4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8
色(本体)ブラック
エアホース仕様PVC
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
関連キーワード