トラスコ品番460-1106
幅(mm)15
質量(kg)18
色茶
長さ(m)2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370
質量(kg)68
電源(V)単相100
電源コード(m)3.8
テーブル寸法奥行(mm)583
消費電力(kW)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777
引締力(N)30~400
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
テーブル幅(mm)900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。
トラスコ品番120-6389
質量(g)2000
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番125-6905
質量(kg)約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10
テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
全自動結束システム AT2060
色白
全長(mm)361.2
質量(g)1800
寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7
最大結束径(Φmm)32
最小結束径(Φmm)1.5
UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)25
1セット(12巻)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自動結束機用紐。
製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978
種別機械用結束材
質量(g)2000
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラブルがなく、能率がグーンと向上。
強度、作業性にすぐれた自動結束機用紐。
用途自動結束機用
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10
電源容量(W)(最大)250
昇温時間約10秒
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様左右自動首振り
付属品フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
操作方法引きひも式
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47
電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750
引締力(N)(最大)約500
1台
¥480,000
税込¥528,000
翌々日出荷
関連キーワード