こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
用途自動車用エアコンフィルター
タイプ集塵
関連キーワード