10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 材質合成ゴム系 比重0.99±0.02(20°/20℃) 粘度1210±500(ps/20℃) 不揮発分54±5% 収縮率(%)35~45 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第二類 硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 215
エコ商品
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト 温度範囲(℃)施工:外気温 5~40 破断伸度(%)170 機構硬化:湿気硬化 時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.) 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)1.4 密度(未硬化)1.40 kg/l 適合温度(℃)‐50 ~ 90 危険物の類別非危険物 保存期間(年)1(25 ℃以下で保存) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率0.015 硬度(ショア A)55 引裂強度(N/mm)6 商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 215
エコ商品
塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 529 Evolution
エコ商品
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー オーカー タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140 破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150 主成分シラン末端ポリマー 引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3 収縮率(%)(CQP014-1)3 硬化条件湿気硬化 密度(kg/m3)(未硬化)1.49 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45 引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

撥水道場ガラス用プライマー
エコ商品
ガラスに付いた不純物を取り除き、ガラスと撥水剤との接着性を高めます。
使用の目安フロントガラス約10枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
799 税込879
7日以内出荷

フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適! セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
欠品中