20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

安心な全メーカー、全機種対応方式。家庭用コンポ、PS2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。 もちろん、CDチェンジャーもスロットインタイプでもOK。音楽CDが聞けるものすべてに完全対応です。 世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の 革新的レンズクリーナーです。 レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを強力な風圧で除去し、 確実に情報が読み取れるようになります。 カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応) スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。 スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。 40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。 ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。 周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、 またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。 ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤 特性耐紫外線 危険物の類別非危険物
1個(80g)
799 税込879
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性耐紫外線 付属品綿タオル 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線 付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容乾式ディスク×1枚、取扱説明書 タイプ乾式レンズクリーナー 径(Φmm)120 対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ アズワン品番64-7705-76
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別非危険物
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線 付属品不織布 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
659 税込725
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD/DVD用マルチレンズクリーナー 油汚れやタバコのヤニに強力 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
仕様湿乾両用 付属品クリーニング液
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

CD/DVD用マルチレンズクリーナー 映像停止や音飛び等のエラーの原因となるピックアップレンズの汚れをクリーニング レンズにやさしい超極細帯電防止特殊ブラシを採用 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機 ・CAR DVD・CARナビ
仕様乾式
1個
901 税込991
当日出荷

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ湿式レンズクリーナー 径(Φmm)120 対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機 アズワン品番64-7705-75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

表面の凹凸を平らにして、紫外線吸収剤で表面を保護。紫外線をガードして、クリアなヘッドライトに。
特性耐紫外線 形状液体 危険物の類別非危険物
1個(50mL)
559 税込615
当日出荷

■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ湿式レンズクリーナー 径(Φmm)120 対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ アズワン品番64-7705-78
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
889 税込978
当日出荷