リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC
種別加圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C
設置方法平面置き、側面タテ置き
ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 008
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
用途自動車搭載用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
薬剤量(kg)1.8
放射時間約12秒(20℃)
放射距離3~6m(20℃)
エコマーク認定認定
単位A-1・B-3・C
全高(cm)約42.7
グリーン購入法適合
全幅(cm)約20.2
総質量(kg)約3.51
エコマーク認定番号10127003
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番412-7914
種別加圧式
摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)512
放射時間約17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
タイプ自動車用10型用
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ自動車用20型用
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC
タイプ縦
板厚(mm)1.6、1.2
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ縦
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304
タイプ横
板厚(mm)1.2、0.8
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC
タイプ横
板厚(mm)1.6、1.2
文字色白
塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール
タイプ縦
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ横
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール
タイプ横
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス
タイプ縦
文字色白
塗装色焼付塗装/赤
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
適合普通火災・油火災・電気火災
トラスコ品番574-1626
高さ(mm)364
放射時間12秒
放射距離2~4m
薬剤量(kg)1
設計標準使用期限10年
1本
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、C
トラスコ品番576-4704
高さ(mm)512
放射時間17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g
セット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2
質量(g)535
使用温度範囲(℃)0~40
ガスの種類窒素
サイズ(mm)650×650×2450
放射時間約20秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
1本(400g)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!。適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応。放射時間:約20秒。放射距離:3-5m。消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g。充填ガスの名称:窒素。標準使用期限:製造年月より3年。使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する。軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード