サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE(バイオマス25%)
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
適合車種汎用
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230265
バイオマス配合率(%)25
ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本
厚さ(mm)0.02
色透明
本体寸法(mm)160x140
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)530×420
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210009
バイオマス配合率(%)10
ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本
厚さ(mm)0.035
色透明
本体寸法(mm)Φ380迄
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.0023
色透明
本体寸法(mm)1460×800
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.0022
色乳白
本体寸法(mm)1460×800
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
セット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー
寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210009
バイオマス配合率(%)10
1ケース(100組)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)55
1箱(420mL×24本)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑
その他【水置換性試験】〇
使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
使用温度範囲(℃)-10~130
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
動摩擦係数0.015(100g過重)
関連資料(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
荷重(N)【シェル四球融着】1569
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード