ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)190
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)
質量(g)72
寸法L1(mm)51.0
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25
寸法W(mm)17
許容荷重(N)垂直:2940
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM12
タキゲンコード20464
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)230
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)100
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21603
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)270
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)130
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21602
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質/仕上(シャフト)軟鋼線材<SWRM>/亜鉛めっきクロメート処理<MFZn-C>、(底部)SUS/冷間圧延ステンレス鋼板<SUS304>でカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)
表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番858-0584
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)310
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番149-2608
材質金具:スチール
質量(g)540
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)81
取付ピッチY(mm)75
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)92
車輪径D(Φmm)60
取付ピッチX(mm)75
取付座B(mm)92
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2896
質量(g)310
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)64
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕様アジャスターフット付
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
刃数6
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2514
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
取付高H(mm)98
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2379
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)120
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)95
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2492
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2361
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)145
偏芯E(mm)65
旋回半径R(mm)116
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
形状自在車
型式AF型
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2506
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = Y伸縮自在 = Y伸縮式ミラー. ポケットミラー. 縮めた状態で長さ135 mmの伸縮式ミラー、ポケットサイズ 伸ばした状態で長さ485 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ、ポケットクリップ、及びミラー本体 完全接合型の32 mm径ガラスミラー. 工具箱ミラー. 縮めた状態で長さ260 mmの伸縮式ミラー 伸ばした状態で長さ700 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ及びミラー本体 完全接合型の55 mm径ガラスミラー
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様直径 = 32mm調整可能 = Y伸縮自在 = Y伸縮式ミラー. ポケットミラー. 縮めた状態で長さ135 mmの伸縮式ミラー、ポケットサイズ 伸ばした状態で長さ485 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ、ポケットクリップ、及びミラー本体 完全接合型の32 mm径ガラスミラー. 工具箱ミラー. 縮めた状態で長さ260 mmの伸縮式ミラー 伸ばした状態で長さ700 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ及びミラー本体 完全接合型の55 mm径ガラスミラー
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様直径 = 35mm調整可能 = Y伸縮自在 = YTelescopic Mirror. Retracted, this fits conveniently in a pocket, yet when in use can be extended to gain visible access to hidden areas 35mm dia. mirror swivels on a universal joint head Chrome-plated shaft includes a pocket clip
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3449
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3448
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)60
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
材質替刃:高速度鋼(HSS)
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ