34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド幅(mm)11 材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール トラスコ品番855-6224 セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個 質量(kg)1 長さ(m)10 締付トルク(N・m)4.5
1セット
5,898 税込6,488
欠品中

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm) バンド幅(nm)12.7
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 ボルト頭部形状6角(8.0mm) 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド幅(mm)11 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6228 セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個 質量(kg)1 長さ(m)10 締付トルク(N・m)4.5
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 長さ(m)30
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スクリュー:ステンレス(SUS304) トラスコ品番855-6227 セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個 質量(g)280 締付トルク(N・m)4.5
1セット(25個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(25個)
2,898 税込3,188
当日出荷

用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個 材質SUS304 引張強度(kg)約15 バンド幅(mm)8 バンド厚さ(mm)0.7 アズワン品番64-7850-93
1組
1,450 税込1,595
当日出荷

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1箱(25箱)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。 トラスコ品番195-0917 材質/仕上スチール 質量(g)1990 アズワン品番64-8519-23
1丁
46,980 税込51,678
当日出荷

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。 材質輪の部分:ステンレス 材質(ボルト)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途EA463CM-15、-30用 バンド幅(mm)12.7 仕様【継ぎ金具】10個 エスコ品番EA463CM-1 耐荷重(kg)226.8 バンド長さ(m)30.5
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に 仕様ミスト×4(2.5m間隔) セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5) 材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム 全長(m)約17.5 ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5) 噴霧量(mL/min)43.8
1セット
5,780 税込6,358
欠品中

肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4 全長(cm)108 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

八光電機自在バンド
フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
仕様自在バンド:最小~最大 適合64 ~ 114 適合径(Φmm)75・100
1台
2,580 税込2,838
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。 口幅(mm)10/20
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

旭ハウス工業1J用ホースセット
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

書き置き御朱印や御城印(登城記念)に適した書き置き専用の御朱印帳です。四隅に差し入れるだけで、貼り付けないので入れ替えが自由自在で、倍サイズの『書き置きご朱印』も保管できます。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケットやジャバラが開いてしまわないように留めておくゴムバンド付き。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケット付き。本商品は貼り付けないので、後から並び替えや差し替えもできるので、写真なども一緒に保管できるので、あなただけのメモリアル帳としても大変便利です。また、お気に入りのポストカードのコレクションを保管するのにも適しています。色鮮やかな独特な書き置きの御朱印が増えている中、貼ってしまうともったいないと思う方には迷わずこれ。表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。ミッフィー御朱印帳の人気の柄で仕上げておりますので、大人のイメージでどことなく和を感じさせるデザインとなっております。※直接、墨で書くことはできません。【特許 第7079990号】
仕様●商品サイズ約W12.5×D1.5×H17.5cm●商品重量:約100g●材質:御朱印帳/表紙PP貼紙、中紙/紙、ゴムバンド/ゴム・合成皮革●蛇腹式両面収納18枚●ゴムバンド付き●表題シール付き●BEATRIXPOTTER(TM)(C)FrederickWarne&Co.,2023
1冊
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き置き御朱印や御城印(登城記念)に適した書き置き専用の御朱印帳です。、四隅に差し入れるだけで、貼り付けないので入れ替えが自由自在で、倍サイズの『書き置きご朱印』も保管できます。、裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケットやジャバラが開いてしまわないように留めておくゴムバンド付き。、裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケット付き。、本商品は貼り付けないので、後から並び替えや差し替えもできるので、写真なども一緒に保管できるので、あなただけのメモリアル帳としても大変便利です。また、お気に入りのポストカードのコレクションを保管するのにも適しています。、色鮮やかな独特な書き置きの御朱印が増えている中、貼ってしまうともったいないと思う方には迷わずこれ。、表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、ミッフィー御朱印帳の人気の縁起の良い柄で仕上げておりますので、大人のイメージでどことなく和を感じさせるデザインとなっております。、「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。、【特許 第7079990号】
1冊
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
1台
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)