「自転車 タイヤ ガード」の検索結果

92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。 付属品取付金具 材質樹脂 寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46 質量(g)250
1セット
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


取り外しが簡単な今までにない小径車専用フェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとブラック/シルバーLINEの2パターンです。
用途自転車の泥除け。小径車用(18~20インチ) 付属品取付金具 セット内容前後1組 材質樹脂 寸法(mm)フロント/277×50リア/350×50 質量(g)200
1セット
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合サイズ~700C×32まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約45 質量(g)440
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48 ガンメタ 材質ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダーです。幅が約50mmとワイドサイズです。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属しています。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。シルバーカラーでスタイリッシュなデザインが際立ちます。
用途自転車の泥除け。20インチ用 適合サイズ~20×1.75まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約50 シルバー 質量(g)365
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷


海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード。長さはチェーンリングからシートステーまで、375~443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515~585mm)。チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能。シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)
付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T) 全長(mm)515~585(C.C.:375~443) ブラック
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。 今度は幅7cmで強力プロテクト。 スタイルを選ばないシンプルデザイン! 夜間は光に当たると強力反射! チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。 昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 材質エラスティックバンド、ベルクロ 寸法(mm)320×70×3
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 全長(mm)1690 全幅(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 バッテリーリチウムイオン タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド サドルの高さ(mm)780-930 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93 変速段数6 総質量(kg)27
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
ブラック
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラス
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg)22 対応チェンジ:内装3段 充電時間約3.0時間 バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20 高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高) 適応身長(cm)乗車:(目安)149~181 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
1台
132,900 税込146,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1880 サイズ26型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約580 ハンドル高さ(mm)約1040~1095 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)146以上 サドルの高さ(mm)約750~900 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)約28.5
1台
97,980 税込107,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1880 サイズ26型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約580 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)146以上 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)約28.5
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ。チューブラーのようなしなやかな乗り心地。ナイロンメッシュがビードからビードまでをカバーし耐パンク性を高めている
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×32C 質量(g)405 No.【IRC】190657 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

大切なものを盗難からしっかりガード 施錠部分のワイヤー長を調整可能なタイバンドタイプ ワイヤー部分にステンレスプレート入りで切断に強い 自転車以外にも、旅行かばんやスノーボードなどマルチに使える 開錠番号がお好みの番号に変更できるマイセットタイプ
用途保安用ロック ブラック ワイヤー長(mm)550 キー方式ダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクに強く、走行抵抗も軽い。走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!。補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!。太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!。耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。日本製
ブラック サイズ20×2.00 H/E
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

パンクに強く、走行抵抗も軽い。走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!。補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!。太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!。耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。日本製
ブラウン サイズ20×2.00 H/E
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷