1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6) 取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製 寸法(mm)約35×65×35 質量(g)約28 電源定格6V-0.8W ハブダイナモ コード長さ(mm)約1000 光源超高輝度1W白色LED×1 明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方) ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)