23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 口金G13 使用温度(℃)-20~50 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形 口金G13 消費電力(W)45 種別Hf32形 全長(mm)1198 質量(g)183 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分Hf32形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(50本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管 タイプ40W形 口金G13 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 全長(mm)1198 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 平均演色評価数(Ra)88 箱入数4本 定格平均寿命(時間)12000 定格ランプ電流(A)0.44 グリーン購入法適合
1箱(4本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形グロースタータ形 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)2810 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
口金G13 消費電力(W)10 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別10形 全長(mm)330 質量(g)55 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分10形 定格ランプ電流(A)0.23 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 昼白色 種別40W形 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 点灯形ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手洗い評価キット用11-30100・11-10101用蛍光パウダーです。正しく手洗いができているかを評価・トレーニングする教材です。ブラックライトで蛍光反応が出ます。本体には付属しておりません。
アズワン品番0-5416-23
1本
5,790 税込6,369
12日以内出荷

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様組立式 アイボリー 高さ(mm)760~1340 奥行(mm)350 消費電力(W)18 コード長さ(m)3 LED20型相当×2本 取付可能厚(mm)48まで 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット 電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属) 主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤 本体サイズ(mm)315×260×335 アズワン品番3-5388-21
1セット
10,600 税込11,660
当日出荷

セコニックスペクトロマスターC-800
エコ商品
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷