56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど 全長(mm)200 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR 切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで 刃厚(mm)約2.3 アズワン品番64-9646-38
1丁
929 税込1,022
当日出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm)580 刃長(mm)155 切断能力(mm)5 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9956 材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g)780 刃形Vカット仕上げ 口金パイプ 使用目的刈取り 切断対象雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃0126S
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷

頑固に根の張った雑草をしっかりつかめる! 芝生の草抜きも指先感覚でしっかりつかめる! 不快な害虫を指の代わりにキャッチ! ステンレスだからサビに強い。 手でつかむよりも大きな力で草をつかめます。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい
寸法(mm)160 アズワン品番64-4066-18
1本
899 税込989
当日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)530 刃長(mm)150 切断能力(mm)10 仕様刃カバー付 トラスコ品番769-9905 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm) 質量(g)650 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

ギザ刃(セレーション加工)なので、ビニールなども滑らずしっかり切断できます。 切れ味が良く、厚みのある耐久性に優れたブレードを採用。 ステンレス製ですので、サビに強く外回りの仕事に適しています。 滑りにくいグリップ素材で軍手をしても扱いやすい。 ストッパー付きなので、携帯も安全です。
用途しゅろ縄・誘引紐・ホース・園芸マルチ・不織布・防草シート・ビニール袋等の切断に 切断対象しゅろ縄、ビニール袋、ホース、不織布、園芸マルチ、誘引紐、防草シート 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)PP,PVC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm)900 質量(g)1540 刃長(mm)320 材質(柄部)アルミ 材質(刃)刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm)980 刃長(mm)175 セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm)780 質量(g)約1200 使用目的家庭菜園、雑草刈り 切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

刀の造りを継承した、鋼付タイプで最高の切れ味です。
用途草の刈り込み作業に。生垣などの刈込用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 全長(mm)690 質量(g)920 トラスコ品番404-8881 材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫 使用目的刈り込み作業、刈込用 切断対象生垣、草
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

吉岡刃物根ひっきー
この鋏は、土の中に差し込みやすい刃の角度や、刃の強度を追求するなど、刃を工夫することによって手を汚さず根から草を引き抜くことができるようにしました
材質刃部/SC50C・メッキ仕上げ、柄/アルミ コード110532 アズワン品番64-8284-57
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 動画あり
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に 全長(mm)520 刃長(mm)150 切断能力(mm)3 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9913 材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木 質量(g)600 口金ステンレス、パイプ 使用目的刈込 切断対象芝生、軟らかい草 天然木ナラ(300mm) 適合替刃0128S
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705 刃長(mm)165 トラスコ品番818-8020 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)860 柄長さ(mm)510 柄長(m)510
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 厚さ(mm)防草シート:約0.25 打込本数約13650本/m2 目付(g/m2)防草シート:100 丈(mm)芝:35
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。 切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで 材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR 刃部硬度HRC53±2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25 切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

雑草の光合成を防ぎ、雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。お好きなサイズにハサミで切れます。
用途農業・ガーデニング用 長さ(m)10 ブラウン 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.7 耐候年数(年)約2 タイプ高耐久 使用目的ガーデニング、農業 耐候性曝露:約5年~
1枚ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。使用目安は約5~10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。
用途除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策 使用目的防草 耐候年数(年)1~3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。 はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート ブラック 長さ(m)50 使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止 密度100g/平米 幅(m)1
1巻ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

クオリアトレーディング雑草対策防草シート
土を傷めず防草対策を発揮!庭の雑草対策に
用途草花の保温に。透水性があり泥はね防止に。菜園通路や畑のウネの防草・ぬかるみ防止に。ガレージの防草に。ハサミなどでお好みの大きさにカットできます。ペグは留め具の穴に通してハンマー等で打ち込んで固定してください。 付属品留め具6個、ペグ6個 材質本体/ポリプロピレン、ペグ/スチール、留め具PP 長さ(m)10 使用目的防草 幅(m)1
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ポリプロピレン不織布タイプで表面が異なるカラーの両面使える防草シートです。設置場所や用途に合わせてカラーを選んでいただけます。自然色で植物や土の色に調和します。ハサミで簡単にカットでき切り口がほつれません。雨水を通し、日光を遮り雑草の成長を抑制します。
用途空き地やお庭等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。 長さ(m)10 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.5 仕様(耐候年数目安)約2年 使用目的雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制
1本
1,882 税込2,070
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)10まで
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 普通型
丈夫で鋭い切れ味!!ストレート刃で庭草のお手入れにも役立ちます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!生垣や垣根などの新芽、葉を刈りこむのに適しています。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC 寸法(mm)675×190×47 シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)約10まで
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。 全長(mm)200 付属品安全キャップ 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP 切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで 刃厚(mm)約3 ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝 アズワン品番64-9646-37
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)700 刃長(mm)185 切断能力(mm)15 仕様槌目模様、刃カバー付 トラスコ品番769-9948 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm) 質量(g)865 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!。砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。
用途雑草の抑制に。 材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)約50 幅(m)1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途芝刈、草刈りに 全長(mm)655 刃長(mm)165 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8017 材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク 使用目的刈、刈り 切断対象芝、草
1丁
7,798 税込8,578
10日以内出荷

雑草が生えてくるのを抑え込むシート。雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートを。ハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ。専用固定ピンもセットしてあるフルキットです。「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。
セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60 材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン 質量(kg)約3.5(シートのみ) サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生 材質プラスチック、鉄 質量(g)265 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580 質量(g)780 刃長(mm)155 グリーン購入法適合
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)505 切断能力(mm)10 刃長(mm)145 トラスコ品番868-2972 質量(g)660 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット。透水性/通気性あり。簡単加工(はさみ、カッター)
長さ(m)20 グリーン 材質PET 厚さ(mm)4 耐候年数(年)15 色(表)
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm)910 材質ポリプロピレン 質量(g/m2)約600 タイプ逆巻 型番MR-91 パイル長(mm)芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。ハサミで簡単にカットできます。床を濡らさない防水加工です。水洗いができます。
仕様●サイズ(mm):650×650●色:アイボリー●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能 アズワン品番7-5398-01
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷