23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MUX01GRMM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り) ハンドル形状ループハンドル
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V)直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUX01GZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MUR012GZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

質量(kg)2.4 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)直流18 ハンドル形状ループハンドル 関連資料(1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(kg)4.1 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 関連資料(6.43MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MUX01GRMP 充電式スプリットポンプ マキタ 動画あり
質量(kg)5.4(バッテリ装着時) 最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95 最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)20 回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX18DRGM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1 関連資料(4.2MB)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
刃径(Φmm)230 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR195UDZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)