68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップと台金刃で刈る!2段刈り(W刃)! チップで刈る!→超硬チップで通常刈り。 巻込みを刈る!→呼び込んで巻込んで刈る為、草刈りが細かく砕かれて快適に作業ができます。 朱(あか)で省エネ刈り!→フッ素コートで滑りが良く草刈り機のパワーロスを軽減する効果が有ります。
用途刈払作業用 厚さ(mm)【台金】1.25 穴径(Φmm)25.4 材質台金/SK-5、チップ/LN-20 板厚(mm)1.35
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムエコマルプロ
省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など) 水際の畦草刈りなど 刃厚(mm)1.6 刃型片アサリ 使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機 穴径(Φmm)25.4
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.7 タイプループハンドル タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)33.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー刃を応用した雑木・竹専用刃。
用途山林下刈・竹刈専用。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハートフルジャパンNEWオールマイティプロ
強力埋込タイプ・なめらかな切れ味・刈払機の回転数を減らせる
用途一般草刈・畦刈:まめ刈り 外径(Φmm)200 刃数(p)36
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別10"チップソー(255×40P) キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に 形状ノコギリ刃 長さ(m)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊M型刃で切れ味がいい!背金でチップのくい込みを抑える!背金でカット後の目詰まり解消!
穴径(Φmm)25.4
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 刃数(p)60 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け! エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。 電気草刈機(280W以上)も使用OK! 石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用 形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃) 適合ナイロン刃 寸法(mm)【専用コード】3.5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃が両面に付いた両刃です。
材質刃/ステンレス焼入れ 刃幅(mm)14 アズワン品番64-3245-32
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷

特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途畔草、雑草などの一般草刈り。 トラスコ品番382-0777 刃数36 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)230 刃厚(mm)1.4 材質(刃)超硬チップ
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途畔草、雑草などの一般草刈り。 トラスコ品番382-0785 刃数36 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 材質(刃)超硬チップ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式!花や野菜を傷める事無く、際まで除草ができる!
材質刃/ステンレス焼入れ、柄/鉄丸パイプ
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.9 タイプループハンドル タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)41.5
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

食い込みがよく鋭い切れ味。 特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。 刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。
刃数(p)60 材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.8 タイプループハンドル タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)41.5
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.7 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)33.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質カーボン桿 質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

脅威の太刃プロ用3.5mm!Gプロカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃! 切れ味鋭いギザ目刃!刈払い機用。電気刈払機もOK!
用途刈払作業用 太さ(mm)3.5
1セット(25本)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立って竹刈出来る チェンソーを使用者が併用
穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)28 刃厚(mm)1.25 JIS規格JIS規格品
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド 質量(kg)5.6 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグNGK CMR7H-10 始動方式リコイルスタータ ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)4.6 排気量(cm3)30.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種FNC1200、1200F、1202、1202F、1400、1400F、1402、1402F、1600、1601、1601F、1602、1602F、1800、1800F、1802、1802F、FN1200、1400、1600、1601、1601F、1601S、1602、1602F、1602S、1602SF、1800、1800F、1802、1802F、2000、2001、2001F、2002、2002F 材質バネ鋼(SUP6) 幅(mm)43 全長(mm)100 刃厚(mm)6
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ標準ダブルハーネス ハンドル両手 刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)6.7 全長(cm)183 燃料タンク容量(L)0.8 スパークプラグチャンピオン RCJ6Y 全高(cm)42 全幅(cm)61 排気量(cm3)33.6
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.1 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)5.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷