軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番828-0715
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
排気量(mL)25.4
刈込み幅(mm)255
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)0.66
チップソー径(Φmm)255
動力2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質ロングカーボン桿
質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
仕様背負式バンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式
材質ロングカーボン桿
質量(kg)桿:2.3、エンジン:5.8
タイプループハンドル
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)32.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
軽量で扱いやすいノーマルタイプ
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3、エンジン:4.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)21×2160、伝動軸フレキ:7×2236
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)25.6
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥92,880
税込¥102,168
翌々日出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)33.6
全長(cm)230.4
全高(cm)41
ハンドル形状ループハンドル
全幅(cm)31.5
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3、エンジン:5.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540
乾燥質量(kg)(本体)9.3
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグCMR7H-10
始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)1.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
仕様背負式バンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615
質量(kg)7.4
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)0.68
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605
質量(kg)7.1
タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)0.75
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ22S
排気量(cc)22.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8.5
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状バー・ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載
仕様キャプレタ:ロータリーバブル式
付属品刈刃:チップソー10”(255×40P)
ハンドルループ
レバーの種類スロットルレバー(STレバー)
全長×全幅W×全高(mm)(背負部:314/操作部:2365)×305×330
乾燥質量(kg)本体8
燃料タンク容量(L)1.1
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式EZスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.3
排気量(cm3)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
寸法(mm)305×355×2780
タイプ背負式
タンク容量(L)0.8
本体質量(kg)8.9
ハンドルループ
エンジンタイプTLE33SA-601
排気量(cc)32.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2775
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)7.7
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式ループハンドル
レバー形式スロットル:コントロールトリガー
燃料タンク容量(L)1.03
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
寸法(mm)305×355×2790
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)6.6
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。
より簡単・確実にエンジン始動できます。
スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)6.2
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)20.9
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)7.4
全長(cm)267
燃料タンク容量(L)0.66
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)36
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
ワンランク上の高出力と耐久性
ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)8
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)3
排気量(cm3)25.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)7.5
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)2.8
排気量(cm3)22.8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式
材質ロングカーボン桿
質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.8
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)32.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質カーボン桿
質量(kg)桿:2.4、エンジン:5.9
タイプループハンドル
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9
タイプ2グリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3、エンジン:5.7
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)33.6
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3、エンジン:5.8
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)32.6
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
軽量ロングで作業効率アップ!!
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3、エンジン:4.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:7×2336
エンジンメーカー三菱エンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)25.6
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ