精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。
また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。
材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)50
色ブルー
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
こんなお得な商品も!

緩衝マット
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。
色ブルー
材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム
2018年トラスコ掲載ページ6 1645
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質EVA樹脂
幅(mm)1200
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
サイズ大
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)1800
長さ(m)1.8
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
色ライトグレー
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー
種別緩衝スペーサー
材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)
色ブルー
加工端面被膜なし
構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
材質EVA樹脂
幅(mm)600
厚さ(mm)9
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。
高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。
トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。
汚れが目立ちにくいグレー。
帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として
寸法(mm)1200×1000
材質高発泡ポリエチレン(帯電防止剤入り)
色グレー
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。
材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
養生パッド裏面にストップ効果の優れた生地を使用。パッドが滑らず安全に作業することができます。
表生地、裏生地に丈夫な生地を厳選しており中綿も保護力に優れた反毛わた、一定の厚みがあり、養生に最適です。
※洗濯はできません。
材質中綿/フェルト状反毛わた、裏生地/塩ビストップシート
幅(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。
色グレー
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
仕様A-362
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
色白
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。30m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
仕様A-363
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
材質未晒クラフト
長さ(mm)300
幅(mm)250
坪量(g/m2)60
荷物を保護する緩衝材。必要な量だけ使える15m巻です。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1本
¥2,198
税込¥2,418
28日以内出荷
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。
厚さ(mm)40
色グレー
クッション材が大切な荷物を衝撃から守ります。 封かんシール、宛名シール付き。
サイズA4ゆうゆうサイズ
寸法(mm)245×330
郵便番号欄あり
テープあり
窓枠なし
1枚
¥289
税込¥318
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

中古毛布
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別中古
材質アクリル、エステル、ナイロンなど
色マルチカラー
寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)0.5
網目(mm)200
ハサミを使わずに手で切ることができます。四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。縦にも横にも切れます。
用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。
厚さ(mm)約0.3
色透明
粒サイズ(mm)約10角
大型フロントポケット。クッション材入りPC収納ポケット。メイン室の荷物が取り出せるサイドポケット。ペットボトルが入るメッシュポケット。裏地GLADIATORレタード柄。
用途アウトドア、普段使い、通勤、キャンプ
サイズF
ロール状のボーガスペーパーをくしゃくしゃにして緩衝材にする為の機械です。大型の荷物の緩衝に使われます。カッター付。10mmスパナ2丁必要(共回り止め用)。本体組立用ボルトナット×8本、カッター固定用ボルトナット×3本付。
材質鉄
質量(kg)11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×565×285
用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:330以下
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。
材質ポリエチレン発泡ビーズ
仕様スリット状指穴付
色グレー
2018年トラスコ掲載ページ6 1853
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色白色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
ベロテープを省き、シンプルでコスパ良し!
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
寸法(mm)210×297
サイズA4
1袋(10枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ