7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331 取扱説明書(1.8MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ピンク ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:カムバックル 端末仕様シボリ縫製
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:ラチェット 端末仕様Sフック
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:カムバックル 端末仕様Sフック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 グリーン ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:ラチェット 端末仕様シボリ縫製
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

FREAK(フリーク)ラッソーストラップ
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 厚さ(mm)2.3 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)3.5 使用荷重(kg)1600 端末仕様Dリング 破断荷重(kg)4800 材質(ベルト)ポリエステル
1本
5,698 税込6,268
当日出荷