ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
用途上げ蓋等の取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手揚蓋取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン
許容荷重(N)700
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-45~120
材質ポリカボネード
サイズ1/9用(取手なし)
寸法(幅W×奥行D)(mm)176×108
TKG品番9-0124-0607
TKG品番(2017)6-0122-0607
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番849-1531
材質鉄
質量(g)348
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)103×33×H38.5
関連資料寸法図(0.04MB)
表面仕上げヘアライン
自重(g)130
モデルGCT-1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)130
取手揚蓋取手
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。
コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398
アズワン品番67-7206-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-0004
質量(g)330
取手揚蓋取手
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
耐荷重T-8
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
外寸(mm)245×245×H20
EBM品番387800
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐熱温度:-45~120℃
サイズ1/9用
材質ポリカボネード
寸法(幅W×奥行D)(mm)176×108
TKG品番9-0124-0707
TKG品番(2017)6-0122-0707
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ600mm●板厚:15mm●コード番号:AC5917
アズワン品番67-2409-86
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-25
寸法L(mm)90
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304
表面処理容器:内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ