26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

桂屋ファイングッズ堅牢スレン建染め染料徳用
綿・麻・レーヨン等植物繊維用、日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い染料です。必ず別売りのスレン安定補助液(徳用)・還元剤(脱色剤)を併用してください。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2)約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

桂屋ファイングッズ堅牢スレン建染め染料
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YETIAN(いえてん)藍染手甲5枚 N45-1
お祭りや仕事の手首保護に。天然由来の染料を使用。
ブルー 幅(cm)8.5
1組
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YETIAN(いえてん)藍染手甲4枚 N44-1
お祭りや仕事の手首保護に。天然由来の染料を使用。
幅(cm)8.5
1組
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P・O・Pプロダクツ半間のれん
お店の入り口やトイレなどの境目に最適な半間ののれんです。和の雰囲気が漂う店内になります。
仕様仕立て:上部共チチ 50mm、切れ目 1カ所 材質カツラギ(綿) 寸法(mm)W850×H1200 エンジ 素材綿100%
1枚(850mm×1200mm)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

髪を艶やかに染めるハーブ「naiad ヘナシリーズ」は、100%植物でつくられた自然素材の白髪染め。化学染料、保存料、着色料等の添加物不使用。 藍染めの木藍(インディゴ)と7種のハーブをヘナに加えました。白髪が自然な「茶系」に染まります(黒髪の色はほとんど変わりません)。 白髪が多めの方で、自然な茶系の仕上がりがお好みの方に。白髪を明るすぎず、暗すぎない茶系の色に染め、同時にトリートメント効果を楽しめます
1個(100g)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20 容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り 作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40g)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは5枚になります。
材質綿100%
1双ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

行田市にある創業90年の足袋メーカーが作る藍染手甲。伝統の武州本藍染の生地を使用。 使い込み、洗いを繰り返す度に違った風合いを楽しめます。
幅(cm)12.7
1組
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQプライマー 染めQ(旧テロソン) 動画あり
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー 主な用途金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番64-9642-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.13L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セブンユニフォームパンツ・兼
藍ストライプ 仕様ウエストゴム、紐入、膝裏当て布付、裾紐仕様(取り外し可) 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 対象男女兼用 生地先染め平織
1本
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。 主な用途木、紙 希釈剤 指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄が
仕様●サイズ:約25×H26.5×底マチ6cm●調整可ショルダー:約65~118cm●重さ:約280g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル、本体開口部/合皮、金具/スチール●仕様:外側 オープンポケット1・ファスナーポケット3/内側 オープンポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4334-71
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄が
仕様●サイズ:約27×H24×底マチ12cm●調整可ショルダー:約63~125cm●重さ:約300g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル、金具/スチール●仕様:ファスナー開閉/外側 前面・ファスナーポケット1/背面・マグネットポケット1/内側 ファスナーポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4335-30
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

用美(ヤマコー)藍渋染 ペンケース
藍渋染のペンケースです。ファスナー開閉。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。渦柄の手描きは、染めの時期や天候
仕様●サイズ(約):7×18×底マチ2cm●重量(約):30g●材質:綿●生産国:日本
1個
789 税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藍渋染のアーチポーチです。ファスナー開閉。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。渦柄の手描きは、染めの時期や天候により柄の出方が異なります。(柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします。)一つとして同じ染柄が出来ないため、写真と現物とが異なります。藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水漏れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避けください。
仕様●サイズ:幅95cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-69
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

関連キーワード