適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様逆止弁付、節水コマ付
ハンドル形状カギ式
カップリング対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質黄銅、POM(弁体)
アズワン品番64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質黄銅、POM(弁体)
仕様逆止弁付き、パッキン付き
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用
形式ホース接続形
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地用
カップリング対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様クリップ式混合栓用
材質黄銅
アズワン品番64-6492-67
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き
材質黄銅、POM(弁体)
外径(Φmm)12.7(給水管用)
入数5/箱、100/梱
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP
最高使用圧力(MPa)0.14
最高使用温度(℃)170
材質(パッキン)シリコン
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)88
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)196
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
吐水口高さ(mm)143
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
タイプロングボディ
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
用途給水専用
仕様逆止弁なし
タイプロングボディ
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム
取付穴径Φ33~37mm
ねじ径G1/2”
型番TLHG31DEFR
寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154
取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
アズワン品番64-2212-06
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし
セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)
長さ(mm)【スパウト】132
取付【水栓】一体型
種類自動水栓
取付方式台付き
電源AC100V
適合場所洗面所
形態【吐水】泡まつ
使用地区一般地
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様
口数2口
吐水口PX12J-64X-16
ホース接続口対応
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-14
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ