12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチ
エコ商品
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-54~260 使用率(%)非誘電:0.295 強さ絶縁破壊:38(kV/mm) 耐電圧(kV)8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
1箱(20巻)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

エスコ品番EA944RG-2 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm)4.3
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ 材質シリコン 耐熱温度(℃)260 耐圧(bar)12 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5 保存期間(年)10 耐用年数(年)10 絶縁性能12000V
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)