商品豆知識
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5Φmm穴4スミ
寸法(mm)900×600×1.2
質量(g)590
エコマーク認定認定
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
取付方式穴3
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225、曲げしろ30
質量(g)107
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所
取付け方法ビス止め
材質ペット樹脂
仕様両面表示、取付穴3ヵ所
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)300×225
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質ユニシート
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)100×300
消火器の設置場所を大型表示で明示します。
蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
取付け方法ステッカー
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×0.1厚
質量(g)50
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
消火器の設置場所を明示するステッカーです。蓄光タイプで高視認性。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途消火器設置場所の明示に。
材質PVC蓄光ステッカー
厚さ(mm)0.3
取付ステッカー
加工表面ラミ加工
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製
関連資料(0.35MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂
関連資料(0.35MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
「消火器」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
材質アルミ合金
寸法(mm)600×300
文字内容消火器
1枚
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
「注油口」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容注油口
「注入口」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容注入口
「給油口」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容給油口
屋内の床貼りとして、シート表面は滑りにくい特殊ラミネート加工を施している為、耐久性があります。
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質塩ビステッカー
形状三角
寸法(mm)200/一辺
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225
質量(g)95
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂
文字内容消火器
裏面両面テープなし
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
暗がりでも光に反射するタイプです。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質アクリル系反射ステッカー
形状三角
寸法(mm)200/一辺
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)0.014
取付方式粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ