カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「被覆架橋ポリエチレン管用」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カポリカッター・替え刃 オンダ製作所カポリカッター・替え刃オンダ製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
・金属強化した樹脂管の切断が可能。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断可能。・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計。
備考適合管は外径Φ38mmまで
カポリツインW 5mm被覆付 オンダ製作所カポリツインW 5mm被覆付オンダ製作所
13,980税込15,378
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所カポリツインW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個(20m)
5日以内出荷
・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
補修テープ オンダ製作所補修テープオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・被覆付架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の被覆材の補修等に使用。
長さ(m)20テープ幅(mm)30
イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付オンダ製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付オンダ製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付オンダ製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3mオンダ製作所
18,980税込20,878
1セット(15本)ほか
4日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻オンダ製作所
3,798税込4,178
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻オンダ製作所
2,798税込3,078
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
被覆カッター オンダ製作所被覆カッターオンダ製作所
309税込340
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管等の被覆材のみの切断が可能。 パイプの外面に傷が付きません。 被覆厚は10mmまで適用。
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性被覆付オンダ製作所
10,980税込12,078
1巻(30m)
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)30寸法t(mm)2.1寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)12.8使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)13最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 10mm被覆付オンダ製作所
10,980税込12,078
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付オンダ製作所
9,598税込10,558
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)使用流体冷温水・不凍液
オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管) イノアック住環境オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)イノアック住環境
12,980税込14,278特価
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン長さ(m)50
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業配管モール<R>(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
表示アタッチメント 未来工業表示アタッチメント未来工業
459税込505
1箱(10個)
翌々日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
配管モールH(360°断熱材付) 未来工業配管モールH(360°断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モールH(断熱材付) 未来工業配管モールH(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚未来工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。 被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。 クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。 省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
長さ(m)60
ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚未来工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリータイプ給水給湯用長さ(m)60
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管未来工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ピンクタイプ給湯用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)20被覆外径(mm)48
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管未来工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ブルータイプ給水用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)20被覆外径(mm)48
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管未来工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ピンクタイプ給湯用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)16被覆外径(mm)42.5
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管未来工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ブルータイプ給水用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)16被覆外径(mm)42.5
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚未来工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚未来工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリータイプ給水給湯用
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管未来工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3材質架橋ポリエチレン
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管未来工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)50
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリータイプ給水給湯用
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリータイプ給水給湯用長さ(m)50
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
発泡被覆 未来工業発泡被覆未来工業
5,898税込6,488
1箱(10本)
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
長さ(m)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら