55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38 ダイアル錠
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓 ブラック
1個
989 税込1,088
欠品中

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 材質(レール)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置有(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ別番キー 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(キー)2本 可動範囲(mm)0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスモヒトツロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
用途ドア用補助錠 仕様(ステンレスビス)2本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)真鍮 本数(付属鍵)2
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)多用途玄関補助錠
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に 付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚 材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール 材質(フレーム)アルミ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
1パック(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 軽作業に便利な補助天板付きです。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01 仕様A3引出タイプ 材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製 質量(kg)17.4 高さ(mm)887 本体寸法(mm)543×398×887 天板寸法(mm)補助天板/250×350×30 キャスター径(Φmm)107 引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
75,900 税込83,490
当日出荷

ナビス(アズワン)とっても静かな処置車
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。 補助天板付きで、スペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS キャスター径(Φmm)100 補助天板寸法(mm)350×250 足パイプ径(Φmm)25
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂 キャスター径(Φmm)100 補助天板寸法(mm)350×250 足パイプ径(Φmm)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 セット内容本体、収納袋、保証書 材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA 質量(g)420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890 使用電池LR44電池×4個(別売)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。 引出し最上段は鍵付きです。 双輪キャスターで操作性に優れています。 補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー) 仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横) 材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)703×554×955 質量(kg)43 天板寸法(mm)(補助)456×426 引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ 本体寸法(mm)30.6×120 可動範囲(mm)0~70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)床頭台 鍵付き
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き) 質量(kg)約12 材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂 天板耐荷重(kg)5(補助) 天板寸法(mm)480×250(補助/有効) 付属品鍵2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂 サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mm キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板は脱落防止用エッジを採用しています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。 横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。 材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き) サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付き引出しの付いたデザインカートです棚付き仕様をラインナップ!サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。ゴミ箱はマグネットで取り付けています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出し/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)、点滴ハンガー/ステンレス 質量(kg)22 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957~1700 キャスター径(Φmm)双輪100(2輪ストッパー付き) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450、棚板/450×410、ハンガーネット/600×400
1台
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm)ダクト:300~1550 質量(kg)24.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)900/1050 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699 風量切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日 適用畳数(冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷

キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所) 動画あり
ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)