リキッド(直液)タイプの黒色専用のスエードの補色材です。
素材の柔軟性をキープしつつ、乾燥を防ぎます。
スエードやヌバック素材のお手入れにもご使用いただけます。
※黒色以外には使用しないで下さい。
寸法(cm)径4.6×高11
内容量(mL)100
内容量(g)約128
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
起毛皮革を新品時の柔らかな風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が繊維に深く浸透し防水効果を与えます。色付きのローションは高い浸透効果によって色を再生します。
用途起毛皮革・テキスタイル製靴の保護、防水、補色
主成分プロパノール
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、テキスタイル、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)14.5×3.5
起毛皮革を新品時の柔らかな美しい風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透し防水効果を与え、水や汚れから保護します。色付きの場合は褪せた色を補います。
用途起毛皮革用 栄養・防水・補色スプレー
主成分フッ化炭素樹脂、植物オイル
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム
主成分シーダーウッドオイル ラノリン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6
対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
ツヤ革専用油性靴クリームです。
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
靴に光沢、補色、栄養を与えます。ミンクオイル配合により革を柔らかく保ちます。靴のホコリを落とし、革用クリーナーで汚れと、古い靴クリームを落とします。
靴クリームを布に取り全体に薄く塗り伸ばしてください。豚毛ブラシでブラッシング後きれいな布で乾拭きし余分なクリームを除去しツヤをだします。
色濃茶
1個(45g)
¥599
税込¥659
翌日出荷
歩きやすさと快適性を徹底的に追求しました。3つのアーチが足本来の機能を高め、足のトラブルを軽減します。ヨコアーチにより、中足骨部を支えて、踏み込む力を集約し、力強い蹴り出しが可能です。内側タテアーチで、母趾をしっかり開かせて曲げやすくすることで確実な踏み込みを実現、足・膝への負担を軽減します。外側タテアーチで、親指方向への体重移動を推進し、軸足への踏んばりを強化して安定感をアップさせます。軽く、しかも足によくなじむ4層クッションシステムです。
用途ウォーキング専用インソール。
色グレー
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ナイロン・ポリエステル
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(ペーストタイプ)です。
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
色ブラウン
内容量(mL)22
アズワン品番65-2251-94
危険物の類別非危険物
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
色ダークブラウン
内容量(mL)22
アズワン品番65-2251-93
危険物の類別非危険物
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
あたたかな北欧風デザインのロングトイレマット。植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。毛足の長いパイルで柔らかい踏み心地。裏面すべり止め加工つき。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質本体/アクリル60%・ポリエステル30%・綿10%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)630×750×15
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴
成分染料、油脂、水
色黒
内容量(mL)50
液性弱酸性
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
毛髪の表面に青色の膜をつくり、補色効果で白髪をきれいに見せて目立たなくする上、髪に自然なツヤを与える整髪料です。
白髪は気になるけれども、染毛に抵抗がある方に最適です。香料無配合。
目的白髪染め
シリーズVO5
スウェード、ヌバック等起毛皮革に防水効果を与え、水や汚れから守ります。起毛皮革のためのトリートメントオイルを配合、皮革に油分を補給して乾燥から守り、新品時の柔らかな美しい風合いを維持します。クリームやローションの使用が適さない起毛皮革の油分補給に最適です。
用途起毛皮革用 栄養・防水・補色スプレー
仕様スプレー缶
成分植物オイル
容量(mL)200
適合材起毛皮革(スウェード、ヌバック等)
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック等)の靴
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
1本(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
天然カルナバロウを配合した靴用クリームです。保革効果があり、色付きクリームの場合は色あせた素材の補色にも使えます。色馴染みがよく、使い心地もマイルドです。
用途マイルドな靴専用クリーム
主成分ろう、油脂、有機溶剤
対象スムースレザー(ツヤあり)、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
補色効果でカラーを長持ちさせる!大人気のアレスカラー・ムラサキシャンプー!
ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス一硫酸Na、グリセリン、コミカドDEA、コミカドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、BG、ポリクオタニウムー10、PEGー20ソルビタンココエート、クエン酸、ジステリアン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTAー2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401
内容量(mL)200
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
補色効果でカラーを長持ちさせる!
大人気のアレスカラー・ムラサキトリートメント!
ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにします。
トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え毛先までなめらかな髪に仕上げます。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。
トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、セタノール、BG、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、グリセリン、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドMEA、オクチルドデカノール、イソプロパノール、ジメチコン、クエン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401、黒401
内容量(g)200
商品タイプ本体
1本(200g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。
また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。
光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。
付属品専用ホルダー 1個
寸法(mm)150×100×40
電源006P乾電池 1個
光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
8日以内出荷
誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
樹脂シート、強化紙シートの補修に適した艶消しタイプのスティック。商品色に合わせた6本入りセット。
床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
関連キーワード