126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用 目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質アルミ 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15 目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200 材質アルミ マットブラック アズワン品番65-0428-47
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 エスコ品番EA736BA-2 材質ABS 幅(mm)27 厚さ(mm)24 全長(mm)325 質量(g)60 最小目盛1mm
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質本体:アルミ 1辺(三角)(mm)22.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)165 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 形状同厚 質量(g)57 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 タイプ縮小コピー用 目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質ABS樹脂 タイプ土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15 材質アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。 材質ABS 長さ(mm)15 タイプ一般用 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
990 税込1,089
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質ABS タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)30 材質アルミ
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。 目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600 寸法(cm)15
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール サイズ(目盛)10cm 長さ(mm)120 目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 トラスコ品番408-3661 材質ABS樹脂 質量(g)9 断面寸法(mm)16×16×16 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
779 税込857
当日出荷

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途特殊目盛入りの専門家三角スケールです。(ABS樹脂材使用) 寸法(cm)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステッドラー三角スケール
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/400・1/500 寸法(cm)30 タイプ一般用 材質ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NSB-15BK 三角スケール 建築士用 NANO SK 動画あり
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプ建築士用 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 材質アルミ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)15 目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500 材質アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土木用 仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350 アズワン品番65-2187-16
1本
2,700 税込2,970
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。 材質アルミ 長さ(mm)150 タイプ図面作製用 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 エスコ品番EA736BA-1 材質ABS 幅(mm)18 厚さ(mm)16 全長(mm)170 質量(g)15 最小目盛1mm
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

縮小コピー用 コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。
仕様●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製 アズワン品番65-2187-14
1本
1,300 税込1,430
当日出荷

縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 仕様ビニールケース付 エスコ品番EA736B-15 材質ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)13 断面寸法(mm)16×16×16
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ土地家屋調査士用 目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600) 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)170 質量(g)18
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11 アズワン品番65-2176-57
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)