石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-57
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-58
1本
¥5,998
税込¥6,598
41日以内出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包
アズワン品番65-5645-96
1個
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
関連キーワード