153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)40 表面処理アルマイト
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)251 表面処理アルマイト
1個
2,365 税込2,602
当日出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/アルミ複合版 質量(kg)0.8 寸法(Φ)310 ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。 寸法(mm)250×250 質量(kg)0.42 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)ステンレス ミラー形状四角型 アームフレキアーム(L=230) 曲面R(mm)850
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ) 質量(kg)0.57 寸法(Φ)300 ミラー形状丸型 アームフレキアーム(L=230) 曲面R(mm)850
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)287 表面処理アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
653 税込718
当日出荷


TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本トラストテクノロジーyesido C213 スマホモニターホルダーMAG
ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。
用途スチール下地の場所に最適です。 仕様マグネット式 材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ) 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B フレキ長(mm)200
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
用途吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。 トラスコ品番442-4703 材質クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×315×26
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別) 連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍 付属品レンズカバー レンズサイズ(mm)215×260
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
欠品中

アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄 質量(g)173 対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調整
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に 関連資料(1.0MB) 全長(mm)500 質量(kg)2(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーyesido C250 スマホモニターホルダー
マグネットでらくらく着脱&回転。メタルリング付属で様々な機器で利用可能。ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 質量(kg)0.6 寸法(Φ)310 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)ステンレス ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)255×505 質量(kg)1.2 ミラー形状小判 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/アルミ複合版 質量(kg)1.4 寸法(Φ)550 ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)700
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)285×450 質量(kg)1.1 ミラー形状変形 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格AC100V 上限100W 適正60W 口金E26 使用場所屋内 電球の種類LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 ミラー形状丸型 寸法(Φ)440 質量(kg)0.9 曲面R(mm)800 アームフレキアーム 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)365×760 質量(kg)1.9 ミラー形状小判 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートを利用する、コンパクトなLEDライトです。パソコンなどのUSBポートに挿し込むだけで、点灯することができます。フレキシブルに曲がるアームにより、向きや角度が自在に調整できます。
トラスコ品番254-1036 全長(mm)170 電源DC5V(USBポート)
1個
339 税込373
当日出荷