中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
ガラス製の計量容器です。 口の細いフラスコ等にも簡単に試料を入れることができる構造です。 底面は平らになっており、計量中も安定します。
材質ホウケイ酸ガラス
容量(mL)6
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP
付属品キャップ、パッキン
種類トールビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)500
質量(g)700
サイズ(cm)17.3×12.8×12.3
アズワン品番64-5271-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA991KA-0.5
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
材質18-0ステンレス
全長(mm)100
外寸横幅(mm)55
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!
ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)
胴外径(Φmm)10.5
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)250
質量(g)500
サイズ(cm)15.5×10.9×9.8
アズワン品番64-5271-55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0202
TKG品番(2017)6-0555-1602
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
寸法(mm)77×33×27
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
材質硼珪酸ガラス
色茶
規格JIS R 3505 クラスA
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
こんなお得な商品も!
ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
耐熱温度(℃)250
材質硼珪酸ガラス(DURANR)
目盛あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ